Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 23414 LED-Lampe Weiß 4000 K 9 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 23414 LED-Lampe Weiß 4000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23414 LED-Lampe Weiß 4000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23414 LED-Lampe Weiß 4000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23414 LED-Lampe Weiß 4000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23414 LED-Lampe Weiß 4000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23414 LED-Lampe Weiß 4000 K 9 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360490
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     23414
EAN/GTIN:
     5905339234148
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
56 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
900 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
65 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
20000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Lampenstrom
74 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.