Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 23413 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 23413 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23413 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23413 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23413 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GU10 F
Kanlux S.A. 23413 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 9 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360499
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     23413
EAN/GTIN:
     5905339234131
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
56 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
900 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
65 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
20000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Lampenstrom
74 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.