Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 14936 LED-Lampe 1,5 W G4 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 14936 LED-Lampe 1,5 W G4 G
Kanlux S.A. 14936 LED-Lampe 1,5 W G4 G
Kanlux S.A. 14936 LED-Lampe 1,5 W G4 G
Kanlux S.A. 14936 LED-Lampe 1,5 W G4 G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360517
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     14936
EAN/GTIN:
     5907540962483
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Gewicht
3 g
Leistungen
Lampenleistung
1.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
100 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
11 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lampenlebensdauer
20000 h
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Lampenstrom
130 mA
Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.