Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I61-554 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I61-554 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming I61-554 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming I61-554 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming I61-554 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117434198
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     61554
EAN/GTIN:
     4046373615546
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,93*
€ 854,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,48*
€ 851,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,48*
€ 850,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,09*
€ 837,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,05*
€ 806,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.