Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R75-287 AMD Ryzen™ 9 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming R75-287 AMD Ryzen™ 9 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-287 AMD Ryzen™ 9 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-287 AMD Ryzen™ 9 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-287 AMD Ryzen™ 9 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-287 AMD Ryzen™ 9 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-287 AMD Ryzen™ 9 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117442453
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     75287
EAN/GTIN:
     4046373752876
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,07*
€ 1.556,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,14*
€ 1.518,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,08*
€ 1.476,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,61*
€ 1.407,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.