Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
CAPTIVA Ultimate Gaming I73-441 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117448768
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73441
EAN/GTIN:
     4046373734414
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Energie
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.959,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.261,29*
€ 5.070,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.217,10*
€ 5.018,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.081,08*
€ 4.856,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.011,07*
€ 4.773,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.959,21*
€ 4.711,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.