Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Eufy SoloCam S220 Cube IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117450074
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T8134321
EAN/GTIN:
     194644132910
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera eufy
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
75 dB
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, Solar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.9 W
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Kamera
Blickwinkel (FOV)
135 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Cube
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Speicherkapazität
8000 MB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
57.5 mm
Gewicht
320 g
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.