Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy T8410322 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1080 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy T8410322 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Eufy T8410322 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Eufy T8410322 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Eufy T8410322 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117464041
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T8410322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
8
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
217 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Video-Modi
1080p
Videoaufnahme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Blickwinkel (FOV)
125 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
96 °
Neigungswinkelbereich
0 - 96 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Auto-Suche
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.