Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neat Center 8 MP Schwarz 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neat Center 8 MP Schwarz 30 fps
Neat Center 8 MP Schwarz 30 fps
Neat Center 8 MP Schwarz 30 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117539644
Hersteller:
     Neat
Herst.-Nr.:
     NEATCENTER-SE
EAN/GTIN:
     7090060400219
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz infrastruktur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
1470 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
354 mm
Paketgewicht
2240 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung zweite Kamera
8 MP
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Blickfeld
162 °
Blende (relative Öffnung)
2,4
Weißabgleich
Auto
Naheinstellgrenze
3 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
16
Audio-Beamforming
Ja
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
3 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
PoE, USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Video
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Type-C-Stecker
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Tisch/Decke
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
WLAN
Ja
Automatische Bildeinstellung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.002,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,18*
€ 2.553,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,06*
€ 2.541,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,00*
€ 2.471,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,36*
€ 2.424,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,76*
€ 2.383,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.