Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES67100033-BULK Handy-Schutzhülle Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES67100033-BULK Handy-Schutzhülle Transparent
eSTUFF ES67100033-BULK Handy-Schutzhülle Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117592124
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES67100033-BULK
EAN/GTIN:
     5715063263808
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Schutzfunktion
Stoßfest
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.