Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Insta360 Ace Pro Actionsport-Kamera 48 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") WLAN 179,8 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117661617
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     856251
EAN/GTIN:
     6970357856251
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
MEISTERE JEDE AUFNAHME.
Mit dem großen Flip-Touchscreen hast du mehr Kontrolle. Der flexible 2,4"-Touchscreen erleichtert die Bedienung und die Vorschau deiner Aufnahmen.

EINKLICKEN UND LOSLEGEN.
Mit dem magnetischen Befestigungssystem kannst du deine Kamera mühelos befestigen und nahtlos zwischen Zubehör wechseln. Das clevere rahmenlose Design ermöglicht es dir, den Akku einfach auszutauschen und die Action zu genießen.

KONZENTRIERE DICH AUF DIE DETAILS.
Mach dich bereit für eine Nahaufnahme und tippe zweimal auf den Bildschirm, um 2x zu vergrößern oder zu verkleinern, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu anderen Kameras, die das Bild nur zuschneiden, fokussiert der Schärfezoom das Bild mit der gleichen Auflösung.

GESTENSTEUERUNG
Erlebe eine einfachere Art zu filmen. Gib das Zeichen, um die Aufnahme zu starten/zu stoppen oder ein Foto zu schießen. Perfekt für Gruppen-Selfies, laute Umgebungen oder wenn du keine Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst!

SPRACHSTEUERUNG 2.0
Der neue Sprachsteuerungsalgorithmus vereinfacht die Aufnahme, wenn deine Hände beschäftigt sind. Gib einfach einen Befehl und sieh zu, wie er seine Arbeit macht.

AUFNAHME PAUSIEREN
Pausiere die Aufnahme und setze sie in derselben Datei fort, um einen flüssigen Clip zu erhalten. So behältst du alle deine Aufnahmen kompakt zusammen und sparst dir die Zeit, mehrere Kurz-Clips durchsuchen zu müssen.

AUFNAHME ABBRECHEN
Bricht die aktuelle Aufnahme sofort ab und löscht sie, damit du von vorne anfangen kannst. So sparst du dir wertvollen Speicherplatz auf der Kamera und behältst wirklich nur die besten Aufnahmen.

PHOTO GRAB
Lass dir keinen guten Fotomoment entgehen. Nimm ein Standbild auf, auch wenn du ein Video aufnimmst, um atemberaubende Fotos zu machen.

AUTO DASH
Verwende deine Kamera als Dashcam! Schalte deine Kamera automatisch ein und starte die Aufnahme in einem beliebigen Modus, sobald du eine externe Stromquelle anschließt.

FINDET DIE BESTEN AUFNAHMEN IN DER KAMERA.
Spare wertvolle Zeit und Speicherplatz auf der SD-Karte mit dem KI-Highlight-Assistenten! Er sucht die besten Momente aus einem einzelnen Video heraus und zeigt dir die Highlights zum Begutachten, direkt in der Kamera! Du entscheidest, was du behalten und was du löschen willst, wodurch du deine Dateien ganz bequem organisieren kannst.

DEIN KI-REGISSEUR IM TASCHENFORMAT IST DA.
Mache dir eine leistungsstarke KI zunutze, die weiß, wo die Action liegt. Ein fertiges Video zum Teilen erscheint, wenn du dich mit der Insta360 App verbindest!

FÜGE DEINEM FILMMATERIAL STATISTIKEN VON GARMIN UND APPLE HINZU.
Die allererste Action-Kamera mit einer speziellen Integration für dein Garmin Gerät oder deine Apple Watch. Erfasse GPS, Geschwindigkeit und viele andere Daten und präsentiere sie in deinem Video.

ÄNDERE DIE SPIELREGELN MIT GENERATIVER KI.
Verwende benutzerdefinierte Keywords, um deinen Videos mit KI eine dynamische Wendung zu geben. Verändere deinen ganzen Clip oder nur bestimmte Teile wie das Motiv. Lass deiner Kreativität freien Lauf!

AUFNAHMEN AUS DER DRITTEN PERSON? KEIN PROBLEM.
Ein unglaublicher Algorithmus in der Insta360 App sorgt dafür, dass der Selfie-Stick in der endgültigen Aufnahme verschwindet und die Ergebnisse auf deinem Gerät bereitstehen, ohne dass du sie in die Cloud hochladen musst.

KEIN WARTEN MEHR.
Lade Aufnahmen von der Kamera herunter, während die Insta360 App unauffällig im Hintergrund läuft, damit du dein Smartphone für andere Dinge nutzen kannst.

EINE AUFNAHME, BELIEBIGE PERSPEKTIVEN.
Nimm mit der Freiheit auf, in jedem beliebigen Seitenverhältnis zu exportieren. Teile deine Aufnahme sowohl im Hoch- als auch Querformat auf Social Media, um das Maximum aus jedem Clip rauszuholen!

FAHRE DIE GESCHWINDIGKEIT HERUNTER.
Tauche mit Ace und Ace Pro in die gestochen scharfe Welt von 4K ein, und das mit satten 120 Bildern pro Sekunde. Entdecke eine neue Welt des Geschichtenerzählens und der Action.

FLOWSTATE-STABILISIERUNG
Die führende Bildstabilisierung hält selbst die stärksten Stöße und Erschütterungen in Schach. Unglaublich flüssige Videos, egal bei welcher Aktion.

360°-HORIZONTSPERRE
Mit der 360°-Horizontsperre kannst du die Action steigern und deine Videos perfekt ausrichten. Jedes Mal makellose Aufnahmen.

WASSERDICHT BIS 10 M
Gebaut für Abenteuer. Die Ace und Ace Pro sind bis zu 10 m wasserdicht – mehr als genug für ein wildes Unterwasser-Erlebnis. Mit dem Tauchgehäuse kannst du mit der Kamera bis auf 60 m hinuntertauchen.

ROBUST
Vertraue darauf, dass deine Kamera auch unter den härtesten Bedingungen in Action bleibt. Kommt mit Temperaturen von bis zu -20 °C zurecht für zuverlässige Wintersportaufnahmen.

MEHR ZEIT FÜR DIE ACTION.
Nutze den Tag voll aus, dank der extra-langen Akkulaufzeit. Halte die Action mit der Ace Pro bis zu 100 Minuten lang fest, selbst wenn du Active HDR Videos mit 4K 30 fps aufnimmst. Dank Schnelllade-Funktion wird der Akku in nur 22 Minuten auf 80 % und in 46 Minuten vollständig aufgeladen!

ERFASSE DEN TON AUF DIE RICHTIGE WEISE.
Wechsle zwischen drei Audiomodi für eine optimale Tonaufnahme. Verwende Stereo für den allgemeinen Ton, Windreduzierung für weniger Windgeräusche und Richtungsfokus für einen realistischeren Ton in der Nachbearbeitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179.8 g
Breite
71.9 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
52.15 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
48 MP
Größe des Bildsensors
1/1.3 "
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
8064 x 6048 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPG, RAW
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1650 mAh
Batteriekapazität
6.35 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Merkmale
Gyroskop
Ja
Video
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Video-Auflösung
4032 x 3024,2688 x 2016,1920 x 1080,1920 x 1440,2688 x 1520,3840 x 2160,7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Videoformate
MP4
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p
Seitenverhältnis
2.35:1, 4:3, 16:9
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
170 Mbit/s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
10 m
frostsicher bis zu
-20 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Touchscreen
Ja
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.