Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 winkelbar 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 winkelbar 1 m
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 winkelbar 1 m
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 winkelbar 1 m
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 winkelbar 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117818663
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88087
EAN/GTIN:
     4043619880874
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Kurzbeschreibung
Dieses LWL Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem Medienkonverter.

Mit gewinkelten Anschlüssen
Die Anschlüsse können in jede beliebige Richtung abgewinkelt werden z. B. nach rechts, links, oben oder unten. Zudem ermöglichen sie eine platzsparende Verlegung an engen Stellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.1 dB
Stecker-Material
Keramik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.