Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117823615
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31TRIPLEDOCKPDPRO2
EAN/GTIN:
     8595611706592
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine leistungsstarke USB-C-Dockingstation der neuen Generation, die die Ausgabe an bis zu drei externe Monitore mit einer hohen Auflösung von bis zu 4K unterstützt. Die Dockingstation kann mit praktisch allen Notebooks verwendet werden, die mit USB-C-, USB4- und Thunderbolt“ 3/4-Anschlüssen ausgestattet sind, und unterstützt alle gängigen aktuellen Betriebssysteme.

Zahlreiche USB-Anschlüsse (darunter auch solche, die Gen 2-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen), eine zuverlässige und schnelle Anbindung an das Unternehmensnetzwerk dank des integrierten LAN-Ports und die Unterstützung der Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Natürlich unterstützt sie auch das Aufladen Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 100 W.

- Anschluss von 3 externen Monitoren mit einer Auflösung von bis zu 4K*
- Leistungsabgabe: bis zu 100 W
- 2 DisplayPort- und 1 HDMI-Anschluss verfügbar
- 6 USB-Anschlüsse: 2x USB-C (10 Gbit/s) und 4x USB-A (1x Gen 2 (10 Gbit/s) mit Unterstützung für BC 1.2 Schnellladung und 3x Gen 1 (5 Gbit/s).
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/sCombo-Buchse für Audio und Mikrofon
- Kensington-Schloss bietet Schutz vor Diebstahl, insbesondere in gemeinsam genutzten Büroumgebungen oder öffentlichen Bereichen
- Der Netzschalter der Dockingstation ermöglicht maximale Stromeinsparungen
- Die Dockingstation unterstützt eine VESA-Halterung für eine intelligente vertikale Installation hinter einem VESA-fähigen Monitor
- Unterstützt Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS und Linux (mit den neuesten Updates)

* macOS unterstützt keinen Multi Stream Transport (MST). Wenn Sie zwei oder mehr Monitore an eine macOS-Station anschließen, wird auf allen Monitoren das gleiche Bild angezeigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
366 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
6.5 A
Kompatible Steckertypen
EU
USB Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.