Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Peppa Pig Holiday reccolection Puzzlespiel Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peppa Pig Holiday reccolection Puzzlespiel Cartoons
Peppa Pig Holiday reccolection Puzzlespiel Cartoons
Peppa Pig Holiday reccolection Puzzlespiel Cartoons
Peppa Pig Holiday reccolection Puzzlespiel Cartoons
Peppa Pig Holiday reccolection Puzzlespiel Cartoons
Peppa Pig Holiday reccolection Puzzlespiel Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117899214
Hersteller:
     Trefl
Herst.-Nr.:
     34359
EAN/GTIN:
     5900511343595
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
12 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
4
Anzahl der Teile Puzzle 2
15 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 3
20 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 4
24 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
205 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Lizenz
Peppa Wutz
Tiertyp
Schwein
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Polen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.