Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK4015 Serien-Kabel Beige 1,8 m 25 pin D-sub male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-11790598
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK4015
EAN/GTIN:
     8716065116113
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
25 pin D-sub male
Anschluss 2
25 pin D-sub male
Länge (mm)
500 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.