Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Junior Wild Sharkfire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Nerf Junior Wild Sharkfire
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117907262
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F8645EU4
EAN/GTIN:
     5010996211415
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
8 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
330 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276 mm
Höhe des Versandkartons
241 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dartpfeile-Fach
Ja
Anzahl an Schüssen
3
Ursprungsland
Indien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nerf
F8646EU4
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.