Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marvel Iron Man


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Marvel Iron Man
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117910360
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F93465X0
EAN/GTIN:
     5010996197627
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247.65 mm
Verpackungstiefe
66.675 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
105 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
178.003 mm
Merkmale
Produkttyp
Motorrad
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Lizenz
Marvel
Franchise
Spidey und seine Super-Freunde
Charakter
Iron Man
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hasbro
F74595X2
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.