| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-118028805 Herst.-Nr.: 80-571904 EAN/GTIN: 3417765719042 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Niedlicher Vogel aus Plüsch, der auf die Schulter gesetzt werden kann und Gesagtes wiederholt
- Mithilfe eines Magnet-Kissens kann Pauly es sich auf der Schulter gemütlich machen und überallhin mitgenommen werden - Toller Stimmverzerreffekt, wodurch Gesagtes mit lustigem Effekt wiedergegeben wird - Mit Bewegungssensor: Pauly fliegen lassen, schütteln oder auf den Kopf stellen, um lustige Reaktionen auszulösen - Leuchtende Aufnahme-Taste am Bauch, um bis zu 10 Sekunden lang Stimme, Gesang oder Geräusche aufzunehmen - Musik-Taste am Flügel, die tolle Melodien auslöst - Leuchtende Augen, die Paulys Gefühle widerspiegeln - Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik - Demobatterien sind enthalten
Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 150 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 190 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |