Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Samsung Galaxy A55 5G | Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Samsung Galaxy A55 5G | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Samsung Galaxy A55 5G | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Samsung Galaxy A55 5G | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Samsung Galaxy A55 5G | Transparent
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Samsung Galaxy A55 5G | Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118030746
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95691
EAN/GTIN:
     5711724956911
Die Soft TPU Hülle von SAFE. by PanzerGlass™️ schützt dein Handy vor Stürzen aus der Tasche, Stößen auf dem Rücksitz und verrückten Stürzen am Freitagabend. Die dünne, schlanke und transparente Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und schützt dein Handy effektiv, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen hast. Sie ist kompatibel mit kabellosem Aufladen und vergilbt nicht, so dass deine Hülle Tag für Tag gut aussieht - auch wenn sie Sonnenlicht und Strandpartys ausgesetzt ist.


Die Soft TPU Hülle schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei dieser Hülle haben wir es geschafft, die Papierverpackung um etwa 30%* im Vergleich zu früheren Modellen zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert.


Die Installation ist einfach. Klicke die Hülle einfach auf und du kannst aufatmen, weil du weißt, dass du nie wieder den schrecklichen Anblick fürchten musst, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. Und denk daran: Wenn du dein Handy besonders gut schützen willst, kannst du die Soft TPU Hülle mit einem SAFE. by PanzerGlassTM Displayschutz und einem SAFE. by PanzerGlass™ Kameraschutz kombinieren.


*Gemessen von einem Drittlabor durch den Vergleich der Masse der neuen Papierverpackung, die 2023 eingeführt wurde, mit der Masse der vorherigen Papierverpackung, die 2022 eingeführt wurde (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
62 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy A55 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909090
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.72 mm
Tiefe
11.55 mm
Höhe
164.45 mm
Dicke
11.55 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.