Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 633 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 633 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Anker 633 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118045613
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1654G11
EAN/GTIN:
     194644173388
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
3 A
Gesamte Ausgangsleistung
27 W
Kabellose Ladeleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.8 mm
Tiefe
19.8 mm
Höhe
107.3 mm
Gewicht
250 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
PowerIQ
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 1000mah, usb akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.