Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN All Under One Roof : Revolutionising Basel's Military Barracks Buch Englisch 208 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN All Under One Roof : Revolutionising Basel's Military Barracks Buch Englisch 208 Seiten
ISBN All Under One Roof : Revolutionising Basel's Military Barracks Buch Englisch 208 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118081591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783038602569
EAN/GTIN:
     9783038602569
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
208 Seiten
Veröffentlicher
Park Books
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/03/2023
International Standard Book Number (ISBN)
9783038602569
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.