Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Lyonel Feininger Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 72 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Lyonel Feininger Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 72 Seiten
ISBN Lyonel Feininger Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 72 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118081712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783777429748
EAN/GTIN:
     9783777429748
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
72 Seiten
Veröffentlicher
Hirmer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/09/2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783777429748
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.7 mm
Höhe
203.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.