Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118088015
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.36 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1900 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Pixeldichte
413 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Umgekehrtes drahtloses Laden
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.49 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.12 µm
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
120 °
Brennweite der Rückfahrkamera
23 mm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
5-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
30 x
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.4 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
89.6 °
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
1920 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
152.8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,66*
€ 844,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,52*
€ 831,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,00*
€ 809,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,28*
€ 740,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.