Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher LTR 3-18 DUAL 30 cm Akku Schwarz, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher LTR 3-18 DUAL 30 cm Akku Schwarz, Edelstahl, Gelb
Kärcher LTR 3-18 DUAL 30 cm Akku Schwarz, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118089445
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.445-450.0
EAN/GTIN:
     4066529036438
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
LTR 3-18 DUAL

Kraftvoll, effizient und komfortabel – der leistungsstarke 36-V-Motor, der von 2 18-V-Akkus betrieben wird, macht das Rasentrimmen zum Vergnügen. Sehr gut auch für hohes Gras geeignet.

36-V-Leistung

Kraftvoller 36-V-Motor, der mit zwei 18-V-Lithium-Ionen-Akkus betrieben wird.

Effizientes Schneidsystem

- Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten.
- Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.

Kantenschneiden

Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.



Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
350 mm
Tiefe
345 mm
Länge (mm)
1285 mm
Paketgewicht
3600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Teleskopisch
Ja
Pflanzenschutz
Ja
Fadendurchmesser
2 mm
Drehgeschwindigkeit
8000 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Automatischer Zeilenvorschub
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.