Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783662544013 Buch Englisch Hardcover 299 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783662544013 Buch Englisch Hardcover 299 Seiten
ISBN 9783662544013 Buch Englisch Hardcover 299 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118109068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783662544013
EAN/GTIN:
     9783662544013
Suchbegriffe:
Elektronik, Elektro- und Nachrichte...
Elektronik, Elektro- und Nachrichte...
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - englisch...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Geschrieben von
Florian Sell Le Blanc, Jurgen Fleischer
Anzahl der Seiten
299 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
04/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783662544013
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.9 mm
Tiefe
242.1 mm
Höhe
20.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.