Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Expanding Universe Buch Fotografie Englisch Hardcover 260 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Expanding Universe Buch Fotografie Englisch Hardcover 260 Seiten
ISBN Expanding Universe Buch Fotografie Englisch Hardcover 260 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118135254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836583633
EAN/GTIN:
     9783836583633
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fotografie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
260 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Taschen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/04/2020
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783836583633
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
298 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.