Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Decorative Art 1970's Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 576 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Decorative Art 1970's Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 576 Seiten
ISBN Decorative Art 1970's Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 576 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118143503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836584487
EAN/GTIN:
     9783836584487
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
576 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Taschen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783836584487
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Höhe
263 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.