Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WK202070A2700J2200 Widerstand 270 Ohm Metall Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-118329625
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WK202070A2700J2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall Oxid
Interner Widerstand
270 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
500 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0715*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.