Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WK202070A1003J2200 Widerstand 100000 Ohm Metall Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118332612
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WK202070A1003J2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall Oxid
Interner Widerstand
100000 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
500 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0447*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0998*
€ 0,1188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0889*
€ 0,1058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006411
ab € 0,0374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.