Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Teltonika OTD140 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118362250
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     OTD140000000
EAN/GTIN:
     4779027312927
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Status
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
49.3 mm
Gewicht
855 g
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
42.5 - 57 V
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Stromverbrauch (max.)
6 W
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Verkehrssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
ICMP-Angriffsverhütung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Management-Protokolle
FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
VoIP Protokolle
H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
580 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
2
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.