Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Super Normal Buch Fotografie Englisch Taschenbuch 128 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Super Normal Buch Fotografie Englisch Taschenbuch 128 Seiten
ISBN Super Normal Buch Fotografie Englisch Taschenbuch 128 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118460837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783037781067
EAN/GTIN:
     9783037781067
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fotografie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Lars Muller
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
04/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
International Standard Book Number (ISBN)
9783037781067
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.