Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Rivacase PS6105 BL12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118506841
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     PS6105 BL12
EAN/GTIN:
     4260403579503
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel typ c
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Flachkabel
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.