Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W Stecker zu Buchse gewinkelt 8K 60 Hz Metall kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W Stecker zu Buchse gewinkelt 8K 60 Hz Metall kompakt
DeLOCK USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W Stecker zu Buchse gewinkelt 8K 60 Hz Metall kompakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118608949
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60059
EAN/GTIN:
     4043619600595
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Dieser USB-C™ Adapter von Delock kann beim Anschluss von USB-C™ Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die USB-C™ Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5000 mA
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.