Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Doppio Kompressor Eismaschine 2,4 l 250 W Schwarz, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Doppio Kompressor Eismaschine 2,4 l 250 W Schwarz, Satinierter Stahl
Unold Doppio Kompressor Eismaschine 2,4 l 250 W Schwarz, Satinierter Stahl
Unold Doppio Kompressor Eismaschine 2,4 l 250 W Schwarz, Satinierter Stahl
Unold Doppio Kompressor Eismaschine 2,4 l 250 W Schwarz, Satinierter Stahl
Unold Doppio Kompressor Eismaschine 2,4 l 250 W Schwarz, Satinierter Stahl
Unold Doppio Kompressor Eismaschine 2,4 l 250 W Schwarz, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118617660
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48835
EAN/GTIN:
     4011689488351
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Die Eismaschine Doppio ist ideal für die Zubereitung verschiedener Eissorten gleichzeitig, da er über zwei separate Eisbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1,2 Litern verfügt. Dank des selbstkühlenden Kompressors kann man in nur 30 Minuten cremiges Eis herstellen. Die Bedienung ist einfach dank des Drehknopfes und die Edelstahl-Eisbehälter sind abnehmbar und leicht zu reinigen. Mit einem Gefrierbereich von -35 °C und einem langlebigen Motor ist diese Eismaschine darauf ausgelegt, dauerhaft verwendet zu werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
409 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
17500 g
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Rezeptbuch
Ja
Messbecher
Ja
Energie
Leistung
250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Merkmale
Produkttyp
Kompressor Eismaschine
Schüsselkapazität
2.4 l
Frucht-Eis-Herstellung
Ja
Vorbereitung Zeit
30 min
Anzahl der Schalen
2 Becken
Entfernbare Schüssel
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Sichtfenster
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Steuerung
Drehregler
Weitere Suchbegriffe: eismaschine unold, eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
48830
ab € 254,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.