Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi TV A 65 2025 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi TV A 65 2025 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120050785
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     ELA5491EU
EAN/GTIN:
     6941948702431
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Ultrahochauflösende 4K Bildqualität
Genieße ein detailreiches und kristallklares Seherlebnis mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Bewundere die Schönheit, die in den kleinsten Details steckt.

HDR10
Atemberaubende Kontraste
HDR10
HLG

Die HDR Wiedergabe mit HDR10 und HLG bietet eine breite Palette von Helligkeitsstufen, die mehr Ebenen, eine intensivere Helligkeit sowie mehr Klarheit ermöglichen und eine bemerkenswerte Balance zwischen Hell und Dunkel erzielen.

MEMC
Garantiert flüssige Bewegungen bei schnellen Actionszenen

MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) nutzt Algorithmen zur Interpolation von Bildern im Millisekundenbereich, um Bewegungsunschärfe, Ruckeln und Nachzieheffekte bei schnellen Bewegungen effektiv zu reduzieren. Jeder Moment deiner Lieblingssportevents wird klar und flüssig wiedergegebe

Stereoklang mit zwei Lautsprechern
Nervenkitzel für die Ohren

Die beiden 10W Lautsprecher sorgen für einen kraftvollen Stereoklang, bei dem jedes Detail erhalten bleibt.

DTS Virtual:X
Ein Klangerlebnis wie im Kino

Durch seinen einzigartigen Algorithmus verwandelt DTS Virtual:X ein zweidimensionales Audiosignal in eine mehrdimensionale Klangbühne, die ein Gefühl von Raum und Tiefe vermittelt. Erlebe dank der zweifachen Dekodierung von Dolby Audio und DTS-X satten, detailreichen Klang wie nie zuvor.

Unterhaltung, die du liebst, mit ein wenig Hilfe von Google
Kein Springen mehr von App zu App. Google TV™ vereint die Filme und Sendungen aus all deinen Abonnements an einem Ort. Du suchst Inspiration? Erhalte kuratierte Empfehlungen, nutze die leistungsstarke Google-Suche, um Inhalte in über 10.000 Apps zu finden, oder stöbere in Hunderten von kostenlosen Kanälen. Dank personalisierter Profile wird das Erlebnis für jeden individuell zugeschnitten.

Bediene deinen Fernseher mit deiner Stimme
Dein Fernseher ist dir eine noch größere Hilfe als je zuvor. Verwende Google Assistant, um Filme zu suchen, Apps zu streamen, Musik abzuspielen und den Fernseher zu bedienen – alles mit deiner Stimme. Du bekommst Antworten, kannst Smart Home-Geräte steuern und vieles mehr. Drücke auf der Fernbedienung die Taste für Google Assistant, um zu beginnen.

360° Bluetooth-Fernbedienung
Mehr Freiheit bei der Bedienung des Fernsehers

Erlebe nahtlose und uneingeschränkte Freiheit mit der Bluetooth-Fernbedienung. Die praktischen Shortcut-Tasten sorgen für noch mehr Spaß.

Streame von deinem Smartphone
Zusätzlich zu Miracast kannst du mit Chromecast built-in™ ganz einfach Filme, Serien, Fotos und mehr von deinem Smartphone oder Tablet direkt auf deinen Fernseher übertragen.

Unglaubliches Gefühl der Immersion
Das rahmenlose Design sorgt für ein innovatives Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis. Erlebe grenzenlose Bildqualität und genieße ein pures, ungestörtes Seherlebnis.

Erstklassige Verarbeitung
Spüre die makellose Schönheit, die Premium-Qualität und die hochwertige Textur, die das Unibody-Design mit sich bringt.

Leistungsstarker Prozessor
Flüssigeres Erlebnis

Genieße eine breite Palette an Unterhaltung mit unserem Quad-Core A55 CPU und Mali-G52 GPU mit 2GB RAM und 8GB ROM.

Viele verschiedene Möglichkeiten der Vernetzung
Mehr Optionen für dich

Unsere Dualband-WLAN-Lösung (MIMO-unterstützt), arbeitet sowohl im 2,4GHz- als auch im 5GHz-Frequenzbereich und sorgt für schnelle Konnektivität und große Reichweite. Erweitere deinen Unterhaltungshorizont und deinen audiovisuellen Lebensstil mit unserem vielfältigen Angebot a
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Integierter Chromecast
Ja
Technische Details
Speicherkapazität
2000 MB
Grafikkarte
Mali G52 MC1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1446 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
390.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
901 mm
Gewicht (mit Ständer)
15100 g
Breite (ohne Standfuß)
1446 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
83 mm
Höhe (ohne Standfuß)
839 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1640 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
990 mm
Paketgewicht
20400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Miracast
Ja
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Benutzerspeicher
8 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Metall
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Wiederholfrequenz
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,46*
€ 589,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,86*
€ 548,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.