Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ651N-6P Intel® Pentium® N6005 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120162378
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24CQ651N-6P.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
553.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
382.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
553.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
332.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
eMMC
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.1
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
2 x 4 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N6005
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 35 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera HD Typ
Full HD
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, lg thin client, thin client
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,51*
€ 640,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,44*
€ 637,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,28*
€ 621,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,21*
€ 595,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.