Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KM 3867 Elektrischer Essenszerkleinerer 1 l 400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120168005
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     291328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer severin
zerkleinerer
Kraftvolles Hacken und Zerkleinern auf Knopfdruck! Das ist möglich mit dem Universalzerkleinerer von SEVERIN. Lästiges Weinen beim Zwiebelschneiden gehört der Vergangenheit an und Hackfleisch, Parmesanraspel oder Crushed Ice kann auf Knopfdruck zubereitet werden. Auch das Aufschlagen von Sahne, Eisschnee oder Mousse ist möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mischschüssel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
1772 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2603 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Anzahl der Klingen
4
Steuerung
Tasten
Einfache Montage
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
400 W
Leistungen
Schüsselkapazität
1 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.