Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Artikel
Tombow MONO graph Druckbleistift 0,7 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-120221185
Hersteller:
Tombow
Herst.-Nr.:
273030583
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der beliebte MONO graph Druckbleistift jetzt mit 0,7 mm Minengröße in 6 leuchtenden Neonfarben
Das Besondere am MONO graph ist sein bahnbrechender Schüttelmechanismus, der das Nachrücken der Mine ganz einfach mit einem einfachen Schütteln ermöglicht. Diese einzigartige Funktion macht das Schreiben mit dem MONO graph nicht nur effizient, sondern auch zu einem wahren Vergnügen. Sein ergonomisches Design und perfekt ausbalanciertes Gehäuse liegt gut in der Hand und ermöglicht es dir, deine Gedanken mit Leichtigkeit festzuhalten, egal ob es sich um ein schnelles Brainstorming oder stundenlange Vorlesungsnotizen handelt. Die 0,7 mm dicke Mine bietet ein sehr weiches Schreibgefühl und eignet sich nicht nur für das tägliche Schreiben und Notieren, sondern auch für kreative und technische Zeichnungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Kunststoff
Schreibfarben
Weiß
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Rund
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Rutschfeste Oberfläche
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Druckbleistifte
Weitere Suchbegriffe:
druckbleistift 0.7 mm mit radierer
,
druckbleistift
,
druckbleistift 0,7mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tombow MONO graph Druckbleistift 0,7 mm
Tombow
273030523
ab € 4,13*
Sonstiges
Tombow MONO graph Druckbleistift 0,7 mm
Tombow
273030543
ab € 4,12*
Sonstiges
Tombow MONO graph Druckbleistift 0,7 mm
Tombow
273030553
ab € 4,14*
Sonstiges
Tombow MONO graph Druckbleistift 0,7 mm
Tombow
273030556
ab € 4,12*
Sonstiges
Tombow MONO graph Druckbleistift 0,7 mm
Tombow
273030563
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen