Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO graph Lite Druckbleistift 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow Druckbleistift "MONO graph Lite", 0,5 mm, schwarz (1230612)
Tombow Druckbleistift "MONO graph Lite", 0,5 mm, schwarz (1230612)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120221190
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     273030714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift mit Radierer in 4 trendigen Smokey Farben erhältlich. Lange Metallmine ideal für präzises Zeichnen und Schreiben.

Den MONO graph Druckbleistift gibt es nun als MONO graph Lite Version in vier trendigen Smokey Farben. Die 4mm lange Metallspitze kombiniert mit der 0,5 mm Mine garantiert übersichtliche und präzise Linienführung, sowohl beim Schreiben als auch beim Zeichnen. Der ergonomisch gestaltete, strukturierte Griff sorgt für einen komfortablen und festen Halt, was lange Schreib- oder Zeichensessions ohne Ermüdung möglich macht. Dieser Druckbleistift ist die perfekte Wahl für all jene, die Wert auf ein stilvolles Design und ergonomische Funktionalität legen, sei es für Bürotätigkeiten oder kreatives Schaffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schreibfarben
Weiß
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Form
Rund
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tombow
273030745
ab € 1,75*
Sonstiges
Tombow
273030755
ab € 1,76*
Sonstiges
Tombow
273030785
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.