Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
MEDION AKOYA S20 Slim Multimedia-PC, Intel® Core™ i5-12400T Prozessor, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120221429
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     10025207
EAN/GTIN:
     4061275222944
Suchbegriffe:
Medion Komplettsysteme
Medion Systeme
medion komplettsysteme
Effizienz trifft auf Kompaktheit: Der MEDION S20 Mini PC, Ihr leiser Begleiter mit lüfterloser Technologie.
Der MEDION S20 Mini PC kombiniert kompaktes Design mit praktischer Funktionalität, ideal für Nutzer, die Wert auf eine platzsparende Lösung legen. Mit einem schlanken 2 Liter Gehäuse bietet der S20 eine solide Leistung, ohne viel Raum einzunehmen. Dies macht ihn zu einer optimalen Wahl für kleinere Arbeitsbereiche oder Wohnungen, wo jeder Quadratzentimeter zählt.

Ein besonderes Merkmal des S20 ist die VESA-Halterung, die es ermöglicht, den PC einfach hinter einem Monitor oder an der Wand zu montieren. Diese Montageoptionen bieten eine aufgeräumte und organisierte Umgebung, perfekt für das Home-Office oder als Media Center im Wohnzimmer.

Zusätzlich zeichnet sich der MEDION S20 durch seine lüfterlose Konstruktion aus, die ihn ideal für den Einsatz in Office-Umgebungen macht, wo eine leise Arbeitsatmosphäre essentiell ist. Die lüfterlose Technologie des S20 sorgt nicht nur für einen geräuscharmen Betrieb, sondern trägt auch zur Langlebigkeit des Geräts bei, indem sie die Staubansammlung minimiert.

Der MEDION S20 ist die ideale Lösung für Nutzer, die eine unauffällige, aber effiziente Computerlösung suchen. Durch sein minimalistisches Design und die flexiblen Montagemöglichkeiten ist er perfekt für diejenigen geeignet, die Funktionalität und Stil in einem geräuscharmen Gerät vereinen möchten.

INTEL® CORE™ I5 PROZESSOR
Intel® Core™ i5 Prozessor
Das CPU-Kraftpaket

Wenn Du mehr aus Deinem Computer machen möchtest, ist der Intel® Core™ i5 Prozessor die richtige CPU für den Job. Mach Schluss mit Wartezeiten beim Multitasking, beschleunige Deine Foto- sowie Videobearbeitung und genieße Filme, Serie und Games in bester Qualität. Möglich machen das die starken Kerne des Prozessors mit satten Performance-Reserven für jeden Anwendungsfall. Ob anspruchsvolle Anwendungen, aufwändige Medienbearbeitung oder Streaming in 4K-Qualität – mit dem Intel Core i5 steht Dir die ganze digitale Welt offen. Außerdem bist Du mit diesem Prozessor bereits heute zukunftssicher für moderne Standards wie PCIe 5.0 gerüstet.

Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

512 GB PCIE SSD
Einfach schneller durch PCIe SSD

Durch die PCIe SSD starten Dein System und Deine Programme jetzt noch schneller. Sie bietet deutlich schnellere Ladezeiten als eine herkömmliche SSD. Verbringe weniger Zeit mit Warten und sei produktiver!

16 GB DDR4 ARBEITSSPEICHER
Hochwertiger Arbeitsspeicher

Durch seine höhere Taktfrequenz arbeitet der DDR4-RAM des Systems deutlich schneller und beschleunigt die Ladezeiten Deiner Programme. Gleichzeitig spart der DDR4-Arbeitsspeicher durch eine niedrigere Spannung Energie und ist deutlich effizienter.

INTEL® WI-FI 6E
Schneller drahtlos surfen

Das integrierte Intel Wi-Fi 6E sorgt für eine optimale kabellose Datenübertragung, mit der Du einfach schneller surfst. Durch die neueste WLAN-Technologie bist Du online sicherer unterwegs und für kommende Router-Generationen gerüstet. Dein System reagiert schneller, denn die Latenzen werden deutlich reduziert. Erlebe die geballte WLAN-Performance.

PASST ÜBERALL
Mit der praktischen VESA-Halterung bringst Du diesen PC genau dort unter, wo Du ihn brauchst. Gewinne zum Beispiel mehr Platz auf dem Schreibtisch, indem Du den Mini-PC hinter dem Monitor oder unter der Tischplatte montierst. Durch die VESA-Halterung eignet sich der Rechner auch ideal für die Unterhaltungs-Ecke im Wohnzimmer: verstecken, streamen, genießen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
1500 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
VESA-Halterung
Ja
Anzahl der 2,5
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Leistungskerne
6
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
35 W
Maximale Turboleistung
74 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,94*
€ 498,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,34*
€ 482,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.