Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
OtterBox Symmetry Cactus Series für Apple Watch 40mm/41mm/42mm, Noir Ash
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120244595
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95604
EAN/GTIN:
     840304763313
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Entdecken Sie diese seltene Wüstenblume – Lederalternative aus Kaktus von Desserto®. Es handelt sich um eine pflanzliche Alternative zu tierischem Leder, die biologisch angebaut und nachhaltig aus Feigenkakteen gewonnen wird, ohne dass eine künstliche Bewässerung erforderlich ist. Kaktusleder sieht nicht nur gut aus. Es ist auch „cruelty free“ (tierversuchsfrei). Außerdem ist es widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken und bleibt dennoch atmungsaktiv, so dass Sie es den ganzen Tag über tragen können. Die schlichten, eleganten Armbänder aus Kaktusleder verfügen über Präzisionsnähte, eine hochwertige Schließe und passgenaue Anschlüsse für Ihre Apple Watch. Sie verleihen Ihrer Uhr in jeder Hinsicht ein zeitloses Image.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch Series 9 41mm, Watch Series 8 41mm, Watch Series 7 41mm, Watch Series 6 40mm, Watch Series SE 40mm, Watch Series 5 40mm, Watch Series 4 40mm, Watch Series 3 38mm
Material
Cactus leather, Polyurethan (PU)
Schnallenfarbe
Edelstahl
Name der Farbe
Noir Ash
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.75 mm
Höhe
3.1 mm
Länge (mm)
209.93 mm
Gewicht
15.84 g
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
182.6 mm
Verpackungshöhe
17.5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
147.6 mm
Höhe des Versandkartons
181 mm
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-95596
ab € 20,15*
Zubehör
OtterBox
77-93659
ab € 18,41*
Zubehör
OtterBox
77-93681
ab € 18,18*
Zubehör
OtterBox
77-93701
ab € 18,41*
Zubehör
OtterBox
77-93709
ab € 18,18*
Zubehör
OtterBox
77-93657
ab € 18,09*
Zubehör
OtterBox
77-93679
ab € 18,18*
Zubehör
OtterBox
77-93699
ab € 17,85*
Zubehör
OtterBox
77-93707
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.