Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 20mm blau 8St C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster Magnet 20mm blau 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm blau 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm blau 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm blau 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm blau 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm blau 8St C&C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120255671
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181103-8
EAN/GTIN:
     8713797036726
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
42.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
34.8 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,38625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.