Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120255683
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-803140-75EU
EAN/GTIN:
     8713797109666
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Android 13 (aufrüstbar). Matt-Effekt dank einer geätzten Glasoberfläche. 3x HDMI-Eingang. 1x HDMI-Ausgang. USB-C (100W + DP 1.2). Integrierte drahtlose Übertragungsmöglichkeiten (LegaShare). Zero-Gap-Bonding-Panel mit hohem Kontrast und Helligkeit. OPS-Slot. Hochpräzise Infrarot-Technologie mit 50 Berührungspunkten. Kostenlose OTA-Updates. Bis zu 8 Jahre Garantie. 1% for the Planet zertifiziert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Version des Betriebsystems
13
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
1839 mm
Verpackungshöhe
1127 mm
Paketgewicht
56500 g
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b
Bluetooth-Version
5.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1714 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1033 mm
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
3
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
C
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
120 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1790484
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Zertifizierung
1% for the Planet, Google EDLA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Direkte LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Sichtbare Größe (horizontal)
1650 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
928 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.230,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,88*
€ 2.854,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,49*
€ 2.850,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.383,42*
€ 2.836,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.235,21*
€ 2.659,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,74*
€ 2.654,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.