Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120255688
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-803140-86EU
EAN/GTIN:
     8713797109710
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Android 13 (aufrüstbar). Matt-Effekt dank einer geätzten Glasoberfläche. 3x HDMI-Eingang. 1x HDMI-Ausgang. USB-C (100W + DP 1.2). Integrierte drahtlose Übertragungsmöglichkeiten (LegaShare). Zero-Gap-Bonding-Panel mit hohem Kontrast und Helligkeit. OPS-Slot. Hochpräzise Infrarot-Technologie mit 50 Berührungspunkten. Kostenlose OTA-Updates. Bis zu 8 Jahre Garantie. 1% for the Planet zertifiziert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Version des Betriebsystems
13
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
2084 mm
Verpackungshöhe
1264 mm
Paketgewicht
70600 g
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b
Bluetooth-Version
5.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1959 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1170 mm
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
3
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
C
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
147 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1790485
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
1% for the Planet, Google EDLA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Direkte LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Sichtbare Größe (horizontal)
1865 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
1066 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.762,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,28*
€ 3.594,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.009,61*
€ 3.581,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.974,50*
€ 3.539,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.779,29*
€ 3.307,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.762,38*
€ 3.287,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.