Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Newland WD1 II Watch Scanner Handheld Mobile Computer 7,11 cm (2.8") 640 x 480 Pixel Touchscreen 146 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-120258031
Hersteller:
Newland
Herst.-Nr.:
NLS-WD1-W4-V2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Technische Details
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft)
10 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt)
6 kV
Tastatur Anzahl der Tasten
2
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batterietyp
Built-in battery
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
Handheld-Scanner
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Magnetometer
Ja
Drucksensor
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Lautsprecher
Mono
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
146 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G, GSM
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.0
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
TD-LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,1800 MHz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl der Kerne
8
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Flash-Speicher
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
handheld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 483,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,21*
€ 642,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,38*
€ 621,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,78*
€ 575,70
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland AD60-D-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Newland
AD60-D-M
ab € 40,25*
Zubehör
Newland Silicone watch strap for WD1 Gurt Barcodelesegerät Silikon Schwarz
Newland
STRAP-SI-01
ab € 39,48*
Zubehör
Newland SLEEVE-ARM-10 Zubehör für tragbare Computer
Newland
SLEEVE-ARM-10
ab € 80,33*
Zubehör
Newland STRAP-VE-10 Gurt Barcodelesegerät Velcro Schwarz
Newland
STRAP-VE-10
ab € 105,80*
Zubehör
5Y NL COMPREHENSIVE COVERAGE
Newland
SVCWD1-5Y
ab € 223,45*
Zubehör
CHARGING CRADLE FOR WD1-W4
Newland
NLS-WCD10-1C
ab € 79,79*
Zubehör
FAST CHARGING USB-C POWER
Newland
ADP710
ab € 27,16*
Zubehör
Newland Garantieerweiterung auf 3 Jahre - ("WECWD1-3Y")
Newland
WECWD1-3Y
ab € 47,95*
Zubehör
Newland Garantieerweiterung auf 5 Jahre - ("WECWD1-5Y")
Newland
WECWD1-5Y
ab € 119,71*
Zubehör
Newland Schutzfolie für WD1
Newland
SPWD1
ab € 6,41*
Zubehör
Newland Screen protection film for WD1 series 9H - SERIES 9H
Newland
SPWD1 HYBRID
ab € 7,33*
Zubehör
Newland WD1 3Y NL Comprehensive Coverage Service for 1 X WD1 für 3 Jahre
Newland
SVCWD1-3Y
ab € 142,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen