Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES680213-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES680213-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
eSTUFF ES680213-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
eSTUFF ES680213-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
eSTUFF ES680213-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
eSTUFF ES680213-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120542788
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES680213-BULK
EAN/GTIN:
     5715063392102
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11-inch 2024, 5th gen.
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
281 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.