Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 200 Lite 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor 200 Lite 5G
Honor 200 Lite 5G
Honor 200 Lite 5G
Honor 200 Lite 5G
Honor 200 Lite 5G
Honor 200 Lite 5G
Honor 200 Lite 5G
Honor 200 Lite 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120543318
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109BEBU
EAN/GTIN:
     6936520841134
Suchbegriffe:
Android Smartphones
HONOR Smartphone
Smartphone HONOR
Cellphone
Dynamisch im Design, elegant im Herzen
Das HONOR 200 Lite führt die ultraschlanke Mode unter den Smartphones an, exquisit gefertigt und leicht in deiner Hand.

Lichtempfindliche Selfies, klar auch bei wenig Licht.
Keine Überbelichtung im Hellen, mehr Details im Dunkeln.

KI-Weitwinkel-Selfie
78° FOV-Modus für Selfies, 90° FOV-Modus für Gruppenbilder.

Mehrfach fokussiertes Porträt, die Kunst des Bokehs.
Die Rückkamera bietet drei Brennweitenoptionen, jede zeigt eine Seite deines einzigartigen Charmes.

Portrait im Fokus
Die einzigartige 3X Porträt-Brennweite für die rückseitige Kamera bringt deinen Charme bei jedem Nahaufnahme-Foto genau in den Fokus.

108MP4 Bild, Kompromisslose Klarheit.
Die 108MP HD-Rückkamera kann die Aufregung deines Lebens klar und lebhaft einfangen.

Extra großes AMOLED Display, Grenzenlos mit Helligkeit und Klarheit
Das beeindruckende Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse bietet ein größeres Sichtfeld, bleibt auch bei starkem Außenlicht klar.


Risikofreies Dimmen Eye-Care-Display
3240Hz
Hochfrequenz-PWM-Dimmung,8 weniger schädlich für Nachtaktive.

7-dimensionaler Augenschutz, deine Sicht gut behütet.
- TÜV Rheinland flimmerfrei
- Niedriges Blaulicht (Hardware)
- Verfügt über Dynamisches Dimmen Display
- Zirkadianer Nachtmodus
- 4096-Stufen-Helligkeitsanpassung
- E-Book-Modus
- Dunkelmodus

SGS Fünf-Sterne-Sturzfestigkeits-Zertifizierung, Unbeugsamer Charme.
Sturzhöhe bis zu 1,5m.
Fünf Sterne Gesamtsturzfestigkeits-Zertifizierung von SGS Schweiz.

- Sturzfestigkeit für die gesamte Einheit: 5 Sterne
- Schmaler Rand, grenzenloses visuelles Vergnügen
- Matrix-I-Träger-Struktur, mehr als stabil und ausgewogen
- Hoch dämpfendes Material, gut vorbereitet auf jede Art von Aufprall
- Verstärktes Legierungsmaterial, doppelte Garantie für jede Ecke

256GB Ultra-großer Speicher, mGenieße eine reibungslose Leistung
Sag dem Speicherstress Lebewohl; fühl dich frei, jede gute Erinnerung als Fotos festzuhalten.

Magic Capsule
Die ganz neue Magic Capsule bietet dir die dynamischste Erfahrung.

Parallel Space
Zwei-Finger-Wisch, um zwischen Arbeit und Leben zu wechseln.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
6080
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2412 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20.1:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Farbpalette DCI-P3
100 %
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Grafikkarte
Mali-G57 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,75
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,1
Video-Auflösung
1080 x 1920 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Betriebssystem-Gabel
MagicOS 8.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
35 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Cyan
Name der Farbe
Cyan Lake
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Schwerkraft-Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzband
Dual-Band
Wi-Fi Direct
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
166 g
Breite
74.55 mm
Tiefe
6.78 mm
Höhe
161.05 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
300 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Multimedia
Unterstützte Audioformate
3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.