Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 52309 Handwerksstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Filzwolle "RAINBOW", 350 g, farbig sortiert (57907150)
folia Filzwolle "RAINBOW", 350 g, farbig sortiert (57907150)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120553532
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     52309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammzug
Krempelwolle
Märchenwolle
Schurwolle
Von Filzkugeln bis zu kleinen Tierchen – aus der Filzwolle lassen sich wunderbare dreidimensionale Filzwelten erschaffen. Selbst die kleinsten Filzbegeisterten können Regenbögen und Co. mit der Trockenfilztechnik mit wenig Übung leicht erschaffen. From felt balls to small animals - the felt wool can create wonderful three-dimensional felt worlds. Even young felt lovers can easily create rainbows and co with the dry felting technique with little practice.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.