Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 081.081E Laser Level Bezugspegel 40 m 515 nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120565126
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.081E
EAN/GTIN:
     4021563730391
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser laserliner
kreuzlaser
Der automatische Kreuzlinien-Laser erzeugt ein helles, grünes Laserkreuz mit exzellenter Sichtbarkeit und eignet sich perfekt für genaue horizontale und vertikale Ausrichtarbeiten. Die multifunktionale Halterung ermöglicht das optimale Anbringen des Lasers auf Stativen mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, an Wänden sowie Metallkonstruktionen. Optische Signale warnen den Nutzer, wenn der Nivellierbereich verlassen wurde. Das Gehäuse des Lasers besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Eine Pendelarretierung sorgt für sicheren Transport.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
202 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
5 h
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Merkmale
Maximale Reichweite
40 m
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
3 °
Selbstnivellierend
Ja
Wellenlänge
515 nm
Farbe des Laserbeams
Grün
Laserklasse
2
Laserdiode
515 nm (< 1 mW)
Pendelschloss
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.