Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei PURA 70 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120565745
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51097VWJ
EAN/GTIN:
     6942103122569
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.6 "
Display-Auflösung
2760 x 1256 Pixel
Panel-Typ
OLED
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
460 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
3,4
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Betriebssystem-Gabel
EMUI 14.2
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Hallsensor
Ja
Farbtemperatursensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, SBC
MIMO
Ja
Modulation
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
207 g
Breite
74.3 mm
Tiefe
7.95 mm
Höhe
157.6 mm
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
550 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4900 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,76*
€ 1.089,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,69*
€ 1.086,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,70*
€ 1.061,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,22*
€ 1.040,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,51*
€ 1.010,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.